曜日別特売
SLB-20-60PIR2 球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機 83894364

SLB-20-60PIR2 球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機 83894364
SLB-20-60PIR2 球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機 83894364
SLB-20-60PIR2 球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機 83894364
SLB-20-60PIR2 球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機 83894364
SLB-20-60PIR2 球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機 83894364
SLB-20-60PIR2 球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機 83894364
SLB-20-60PIR2 球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機 83894364
SLB-20-60PIR2 球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機 83894364

球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<球面平凸レンズ(BK7 Φ15~Φ25.4)>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:反射防止膜(750~1550nm)、透過率:>平均98.5%、レーザ耐力(参考値):反射防止膜コート 4J/cm^2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz )、有効径:外径の85%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:750~1550nm、外径 ΦD:Φ20mm、焦点距離 f:60mm、コバ厚 te:2mm、中心厚 tc:3.6mm、バックフォーカス fb:57.6mm、曲率半径 r:31.14mm、偏心:<1′注文コード83894364品番SLB-20-60PIR2
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

仕様【<球面平凸レンズ(BK7 Φ15~Φ25.4)>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:反射防止膜(750~1550nm)、透過率:>平均98.5%、レーザ耐力(参考値):反射防止膜コート 4J/cm^2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz )、有効径:外径の85%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:750~1550nm、外径 ΦD:Φ20mm、焦点距離 f:60mm、コバ厚 te:2mm、中心厚 tc:3.6mm、バックフォーカス fb:57.6mm、曲率半径 r:31.14mm、偏心:<1′アズワン品番61-6890-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする