たためるボトル洗い

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84009548 品番KB-828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

折りたたみ式の柄付きスポンジ。茶しぶ汚れも落とす、泡立ち抜群のモコモコネット。スポンジは何度でも簡単に取り外しできます。ギュッと絞れるので水切りがラク。外して洗っていつも清潔にお使いいただけます。こだわりのロック方法でスポンジがへたっても抜けにくい仕様です。柄は折りたたんでも伸ばしても使えて、コンパクトに収納できます。手荒れ防止に役立つハンドルタイプ。※KB-830たためるボトル洗い取替用(別売り)とお取替えください。

用途冷水筒、ステンレスボトル、コップ洗いに。 材質ハンドル/ポリプロピレン、スポンジ/ナイロン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル 質量(g)43.6 寸法(cm)伸長時/6×4.5×37、伸縮時/6×4.5×27 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする