まめいた
まめいたの キッチン・調理用品
まめいたの キッチンブラシ
たためるボトル洗い 取替用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84009557
品番
KB-830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
「KB-828たためるボトル洗い」の取替用スポンジです。泡立ち抜群のモコモコネットで汚れを落とします。ギュッと絞れるので水切りがラク。いつも清潔にお使いいただけます。
用途
KB-828たためるボトル洗いの取り替え・交換用に。
材質
スポンジ/ナイロン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル
質量(g)
10.4
寸法(cm)
6×5×10
耐熱温度(℃)
80