セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K)

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84011648 品番 EF-P1200H(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

日本製にこだわる確かな品質と安心設計。
【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き
【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
【静音】温風「強」運転時でも32dBのささやき声並みの静かさ。

用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。寝室、小部屋、リビングに。 質量(kg)3 ブラック 消費電力(W)(強/弱)1200/670 安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置 電源コード(m)1.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×260×155 運転音(dB)(強/弱)32/29 主な機能省エネセンサー、入タイマー(6時間・8時間)/切タイマー(1時間・2時間)、チャイルドロック
注意
※交流100V・15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用したり、延長コードを使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【強い揺れたら運転を停止する安全装置搭載】セラミックファンヒーターの紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする