東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クランプライト
デスクスタンド
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84032036
品番
U16CB
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
LED4W付きデスクスタンド
USBでも使用可
LEDは交換できません
調光器との併用はできません
仕様
●色温度(K):3800-4500●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4●コード長さ(mm):1500●セード形(mm):W50×L120●ベース(mm):125×125●全高(mm):320●質量(g):360●材質:プラスチック
アズワン品番
68-0589-28