Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 歩行関連
Richell(リッチェル)の 歩行器
歩行車 ヴェーレ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84034748
品番
140059
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
その場での方向転換、狭いスペースで小回りしやすい屋内用歩行車です。
仕様
●サイズ:使用時/61×58×81〜91.5H(cm)、折りたたみ時/60×34.5×84(cm)●製品重量:6.1kg●最大使用者体重:80kg●バスケット容量:12.5L●材質:アルミ、ABS樹脂、ポリエステル
アズワン品番
68-1903-31