東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クランプライト
インテリアスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84069434
品番
MA3004ZLE
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
インテリアスタンド(LEDシャンデリア40W電球E26付)
中間スイッチ付き
仕様
●本体カラー:乳白●全高(mm):435●コード長さ(mm):1600●質量(g):1600●セード材質:ポリプロピレン●鉄外形(mm):セード径Φ135×150●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4
アズワン品番
68-0763-92