東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クランプライト
フロアースタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84069730
品番
MT3003ZLE
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フロアースタンド(北欧風デザインライト)
LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付
フットスイッチ
仕様
●外形(mm):Φ190×1330●質量(g):3200●コード長さ(mm):1600●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):8●材質:鉄、ポリプロピレン●付属電球:LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付
アズワン品番
68-0764-03