曜日別特売
K00571 ふきん掛け(吸盤・粘着) LEC(レック) 84179980

K00571 ふきん掛け(吸盤・粘着) LEC(レック) 84179980
K00571 ふきん掛け(吸盤・粘着) LEC(レック) 84179980
K00571 ふきん掛け(吸盤・粘着) LEC(レック) 84179980
K00571 ふきん掛け(吸盤・粘着) LEC(レック) 84179980
K00571 ふきん掛け(吸盤・粘着) LEC(レック) 84179980
K00571 ふきん掛け(吸盤・粘着) LEC(レック) 84179980
K00571 ふきん掛け(吸盤・粘着) LEC(レック) 84179980

ふきん掛け(吸盤・粘着)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード84179980品番K00571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

取り付け時、壁面に応じて吸盤取り付か粘着テープ取り付か選べます。ふきんが3枚掛けられます。サビにくいステンレスパイプ。すっきりとしたデザインです。ホワイト・ブラックの展開でお好みに合わせてお選びいただけます。

用途キッチンのふきん掛けセット内容本体、粘着テープ、吸盤、吸盤補助板材質【本体】ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)【吸盤】塩化ビニル樹脂【補助板】PETホワイト取付吸盤・粘着質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×30×130耐荷重(g)300(アーム1本につき100g)掛数3
注意
※〔吸盤〕
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※取り付け面の材質によっては、設置面が変色・変質するおそれがあります。
※〔粘着〕
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーなどで粘着面を温めてください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする