電気抵抗式水分計

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84295254 品番GMH3810
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。
特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。

仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0〜100.0%(u%), 0.0〜50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0〜+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6〜30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5〜+50℃(凍結なきこと)、0〜95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175g アズワン品番67-6615-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする