ECO SARASA 食洗機用洗浄剤 1L 10倍希釈タイプ 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード84302385 品番-
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

コンパクトだから在庫スペース削減!
約1kgと軽いので運ぶ負担も軽減!
空ボトルが簡単に処分できる
植物由来だから配管の油が固まりにくい!
安心して働けて離職率も低下
自社開発だから実現できました!
企業イメージもアップ!経営にも優しい。
1本1Lが10L分。お店の水道で希釈OK!
洗浄力は一般的な洗浄剤と同等。

仕様●内容量:原液1L●ボトルサイズ:幅11cm×奥行6cm×高さ19.2cm(キャップ部分含む) アズワン品番68-0812-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする