幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
テイコブ伸縮フレキシブルステッキ ブラウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84307154
品番
EF14
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
斜めについても接地しやすい!杖先ゴムが特長の伸縮ステッキ。
仕様
●寸法:69.5〜92cm 10ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:260g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
アズワン品番
68-1998-28