1009981 スカッと固着油を落とす泡スプレー キッチンクリーナー剤 アイメディア 84385019

1009981 スカッと固着油を落とす泡スプレー キッチンクリーナー剤 アイメディア 84385019
1009981 スカッと固着油を落とす泡スプレー キッチンクリーナー剤 アイメディア 84385019
1009981 スカッと固着油を落とす泡スプレー キッチンクリーナー剤 アイメディア 84385019
1009981 スカッと固着油を落とす泡スプレー キッチンクリーナー剤 アイメディア 84385019
1009981 スカッと固着油を落とす泡スプレー キッチンクリーナー剤 アイメディア 84385019
1009981 スカッと固着油を落とす泡スプレー キッチンクリーナー剤 アイメディア 84385019
1009981 スカッと固着油を落とす泡スプレー キッチンクリーナー剤 アイメディア 84385019
1009981 スカッと固着油を落とす泡スプレー キッチンクリーナー剤 アイメディア 84385019

スカッと固着油を落とす泡スプレー キッチンクリーナー剤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84385019品番1009981
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

密着するホイップ泡で固着した油汚れもスカッと落とす。
ギトギト油汚れやコゲにホイップ泡が密着し汚れを包み込んで落としてくれます。
食品加工工場、ハウスクリーニングなどで使用されている業務用の油汚れ用洗剤です。
キッチンの換気扇やコンロ周りなどのギトギト油やコゲ汚れまでホイップ泡が汚れに密着し、固着した油汚れも包み込んで落とします。
使いやすいスプレータイプの洗剤です。
換気扇、コンロ、五徳、魚焼きグリル、調理台、鍋など、いろんな所で使用できます。

仕様●正味量:450mL●成分:2-アミノエタノール(8%)・溶剤・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)●液性:アルカリ性●用途:コンロ・換気扇(モーター部分を除く)・レンジ周りの壁・五徳・調理台・魚焼きグリル・鍋●使えないもの:水がしみ込むもの(木製等)、家具、銅・真ちゅう製品、天然大理石等の石材、ニス・ペンキ・亜鉛メッキ等で表面処理しているもの、サビの恐れがあるもの、塗装面やフッ素加工の表面が油や熱・金属ブラシ等で傷んでしまっているもの●使用量目安:汚れ全体を覆う量1m2あたり約10回噴射(1プッシュ/約1.4mL)●原産国:日本アズワン品番68-0794-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする