曜日別特売
- ステンレス金網 アズワン 84404016

- ステンレス金網 アズワン 84404016
- ステンレス金網 アズワン 84404016

ステンレス金網

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番67-5755-53注文コード84404016品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300

ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。
用途に合わせて網目を選択してください。
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。

仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1×1m巻き●メッシュ:40●線径:Φ0.22●目開き:0.415mmアズワン品番67-5755-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする