撥水道場
ワンタッチキャップボトル
汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。
用途
液体の保存・保管に。
仕様
ヒンジキャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
色
ボトル:乳白色(半透明)
容量(mL)
300、満:320
質量(g)
33
穴径(Φmm)
キャップ:4
全高(mm)
177
口径(Φmm)
24
外径(mm)
54.2
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79756751
PO300N
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください