ワンタッチキャップボトル

ワンタッチキャップボトル - 撥水道場ワンタッチキャップボトル - 撥水道場ワンタッチキャップボトル - 撥水道場ワンタッチキャップボトル - 撥水道場ワンタッチキャップボトル - 撥水道場
11/15より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(
比較評価)を施したワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。光の影響を受けたくない液体の保存・保管に。遮光容器/遮光ボトル/保存容器/

用途
液体の保存・保管に。
仕様
ヒンジキャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
色
ボトル:遮光白
容量(mL)
300、満:323
質量(g)
38
穴径(Φmm)
キャップ:2.8
全高(mm)
185
口径(Φmm)
24
外径(mm)
55
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79756647PO300S
オープン
¥189
値下げ
¥208(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする