吉田織物
吉田織物の キッチン・調理用品
吉田織物の キッチンマット
タオル 1袋・1ダース入 白 1組 12枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12枚)
注文コード
84440644
品番
No.180
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
極厚6重、熱に強く、抜群の吸水性
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:840×330mm●色:白●材質:綿100%●コード番号:AG2072
アズワン品番
67-6893-73