東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クランプライト
フロアースタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84451650
品番
YO16
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。
電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様
●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kg
アズワン品番
68-0583-45