手元ヒーター 小型 卓上 送風 温風 切替可能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84515490 品番DMF-D021(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

機能はシンプル、大きさはコンパクトに。年中使える送風対応ミニ暖房。
温風・送風で切替が可能。本体裏面にはスタンドが付いており、立ち上げれば風向きの変更が可能。
転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元暖房 電気ヒーター 卓上 デスク上 小型 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル 仕様運転切替:温風、送風 ホワイト 質量(g)420 消費電力(W)(温風)130、(送風)1 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンド収納時:11.5×14×6.5、スタンド使用時:11.5×14×7.5
取扱説明書:(0.91MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする