用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル
仕様運転切替:弱/強
質量(kg)2.8
色ブラック
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
機能チャイルドロック
保証期間1年
オートパワーオフ5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13.3×40
適用畳数〜8畳
切タイマー1/2/4時間