七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NJWプラグ防水型 シェルΦ24・16極
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:16極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:13Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
注文コード
84591555
品番
NJW2416PF13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:16極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:13Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番
68-2212-78