画像は代表画像です

Rc 2・1/2" 組フランジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84591975 品番EA469BK-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
仕様●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●外径:155mm●ねじサイズ(Rc):2・1/2" アズワン品番68-1814-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする