3.5mm 0.141インチ、1/8インチ、ミニ ジャック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84596200 品番SJ-3524-SMT-TR-GR
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
仕様●プラグ/ジャック:ジャック●プラグ外径:3.5mm●極数:3極(ステレオ)●アングル:L型●コネクタタイプ:基板●結線方法:面実装●ボディ材質:-●電極メッキ:銀メッキ●備考:-●プラグ/ジャック:ジャック アズワン品番68-2037-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする