内容量1台
仕様●センサ:赤外線検出素子●画素数:320×240pix(SuperResolution:640×480pix)●温度測定範囲:-30〜+650℃●精度±1digit:±2℃または測定値の±2%のいずれかの大きい方●温度分解能:0.04℃以下●レンズ:42°×30°(広角レンズー標準装備)・12°×9°(望遠レンズー標準装備)●アプリよるスマホ接続(Wi-Fi)●タッチスクリーン●マニュアルフォーカス●アイソサーム●可視カメラ内蔵●スケールアシスト機能●場所認識機能●デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)●フレームレート:27Hz(9Hz選択可)●三脚ネジ穴付●サイズ:171×95×236mm●重量:824g
注文コード84605090
品番0563 8838
testo 883-1はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でもピント合わせが可能
デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)により、離れた場所からでも安全に撮影
タッチスクリーン搭載、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載
内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能
testo 883-2はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ。testo 883-2 望遠レンズセットは42°の標準レンズと9°の望遠レンズを標準装備。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能。