曜日別特売
0560 8838 赤外線サーモグラフィ testo 883-1 testo(テストー) 84605099

0560 8838 赤外線サーモグラフィ testo 883-1 testo(テストー) 84605099
0560 8838 赤外線サーモグラフィ testo 883-1 testo(テストー) 84605099
0560 8838 赤外線サーモグラフィ testo 883-1 testo(テストー) 84605099
0560 8838 赤外線サーモグラフィ testo 883-1 testo(テストー) 84605099
0560 8838 赤外線サーモグラフィ testo 883-1 testo(テストー) 84605099

赤外線サーモグラフィ testo 883-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台仕様●センサ:赤外線検出素子●画素数:320×240pix(SuperResolution:640×480pix)●温度測定範囲:-30~+650℃●精度±1digit:±2℃または測定値の±2%のいずれかの大きい方●温度分解能:0.04℃以下●レンズ:42°×30°(広角レンズー標準装備)●アプリよるスマホ接続(Wi-Fi)●タッチスクリーン●マニュアルフォーカス●アイソサーム●可視カメラ内蔵●スケールアシスト機能●場所認識機能●デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)●フレームレート:27Hz(9Hz選択可)●三脚ネジ穴付●サイズ:171×95×236mm●重量:824g注文コード84605099品番0560 8838
参考基準価格(税別)¥700,000販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
679,800

testo 883-1はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でもピント合わせが可能
デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)により、離れた場所からでも安全に撮影
タッチスクリーン搭載、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載
内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能
testo 883-2はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ。testo 883-2は42°の広角レンズを標準装備しており、被写体との距離が狭くても広角レンズにより広範囲の撮影に対応。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能。

仕様●センサ:赤外線検出素子●画素数:320×240pix(SuperResolution:640×480pix)●温度測定範囲:-30~+650℃●精度±1digit:±2℃または測定値の±2%のいずれかの大きい方●温度分解能:0.04℃以下●レンズ:42°×30°(広角レンズー標準装備)●アプリよるスマホ接続(Wi-Fi)●タッチスクリーン●マニュアルフォーカス●アイソサーム●可視カメラ内蔵●スケールアシスト機能●場所認識機能●デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)●フレームレート:27Hz(9Hz選択可)●三脚ネジ穴付●サイズ:171×95×236mm●重量:824gアズワン品番67-8023-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする