アルテビノ付属ウッド棚 ウッド棚用レール付き OP・OM・OGシリーズ用 AOHU1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84663077 品番AOHU1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルテビノのワインセラー用の追加用ウッド棚(レール付き)。棚を追加することで、ご自身でのカスタマイズの可能性が広がります。
頑丈なブナ材を使用
105kgまでの積載に耐えることが出来、ボトルを積み重ねた収納にも対応しています。
1種類の棚で3つの機能を果たします。
1:保管用としてボルドー積み。棚を固定式でご使用下さい。
2:サービス用として1段ずつの引き出し。引き出し用途の場合、ボトルを積み重ねないで下さい。
3:ディスプレイ用として、前方は立てて後方は寝かして。棚を固定式でご使用下さい。
用途に合わせたボトル配置ができます。
ブルゴーニュボトルにも対応
ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、アルザスなど様々なタイプのボトルに対応しています。
引き出し式、固定式と変更が可能
木製のダボを打ち込む位置によって、棚を「引き出し式」と「固定式」に選択することが可能です。使用目的に合わせてご利用ください。
ボトルを積み重ねる収納方法、ディスプレイ式の用途の場合は、必ず棚を「固定式」でご使用下さい。
対応機種
OP02-TB OP04-TB OM03-TB OM09-TB OG04-TB OG13-TB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする