エッグクッカー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84663725 品番COKUT30W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品専用電源コード、カップ、エッグスタンド、保証書付取扱説明書 質量(kg)0.8(専用コードを含む) 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)0.7 本体寸法(mm)162×168×136 定格消費電力(W)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする