目玉焼きメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666550 品番RMD1
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

電子レンジで簡単500W60秒、取っ手付目玉焼きメーカー。加熱時間調節で半熟卵もできます。朝の忙しい時間でも手軽に朝食ができます。

材質ポリプロピレン SNOOPY水彩 高さ(mm)47 質量(g)65 縦(mm)108 横(mm)147 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする