DIA-COMPE
DIA-COMPEの 自転車ブレーキ関連
DIA-COMPEの ブレーキ/ブレーキシュー
DIA-COMPEの 自転車用ブレーキ
MX1000 キャリパーブレーキ BMX用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84702356
品番
D03BRK02202
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。
73mm〜92mm
クイックリリース機構
MX1000N-PAD
アルミ冷間鍛造
寸法(mm)
73〜92
色
BK
質量(g)
210(pc)
前後区分
フロント