DIA-COMPE
DIA-COMPEの 自転車ブレーキ関連
DIA-COMPEの ブレーキレバー/シフトレバー
DIA-COMPEの ブレーキレバー
DC188 リバースブレーキレバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
色
BR/SL
注文コード
84702758
品番
D03BRL00602
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プロムナード車に最適なリバースブレーキレバー。
アルミ鍛造レバー/樹脂ブラケット
188.4専用グリップ付き
長さ(mm)
挿入部:25/グリップ部:110
色
BR/SL
質量(g)
280(pr)
適合内径(Φmm)
18.5〜20
注意
※ハンドル対応内径をご確認下さい。