GC202H ブレーキレバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 色(カバー)BK 注文コード84703756 品番D03BRL04101
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

美しい仕上げのツーリング車用ブレーキレバー。軽量化の CNC穴あけ加工がクラシック感を高める。ケーブルアジャストボルト付き。
CNCホール加工
アウター上出しタイプ
ケーブルアジャスター付
アルミ成形高級バフ仕上げ

質量(g)210(pr) 色(カバー)BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする