現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-2732D-KSタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84734748
品番
TP-2732D-KS-66-J00-24
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
減速比
66
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】27.7
寸法L(mm)
27.2
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
61.3
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
78.4
ドライバタイプ
TPDR-68A