エスコ
0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
寸法(Φ×Lmm)
8×50
質量(g)
630
注文コード
84795325
品番
EA727AE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
この商品は
寸法・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
空調設備の温度管理に最適。
材質
透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状
アングル形
寸法(mm)
8
質量(g)
630
測定範囲(℃)
0~50
精度
1
1目盛(℃)
1
感温部(mm)
50
材質(ケース)
アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじ
R1/2”(真鍮)
寸法(Φ×Lmm)
8×50
ケース外径(Φmm)
121
ダイアル直径(Φmm)
94
使用場所
屋外用
温度表示方式
アナログ
防水性
IP65相当