Z-J9000 W LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付 山田照明 84890417

LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード84890417品番Z-J9000 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。
バネの部分をカバーして「安全」です。
誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。
ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。

消費電力(W)4.2電源コード(m)1.8ホワイト材質シリコン、鋼質量(kg)0.7スイッチ中間スイッチクランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで)光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】エネルギー消費効率(Lm/W)45.9色(本体)ホワイトLED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)~55アームシングルアーム光色電球色定格光束(Lm)193電球の種類LED調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする