ORP-SL 0.3SQX2P(2464) 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線 84899386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ORP-SL 0.3SQX2P(2464) 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線 84899386
ORP-SL 0.3SQX2P(2464) 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線 84899386
ORP-SL 0.3SQX2P(2464) 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線 84899386
ORP-SL 0.3SQX2P(2464) 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線 84899386

細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本(40m)
導体サイズ(mm2)
0.3
注文コード
84899386
品番
ORP-SL 0.3SQX2P(2464)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。

導体サイズ(mm2)
0.3
全長(m)
40
対数(P)
2
AWG
23
シールド
種別
屋内、機器間および機器内の固定・可動部
適合規格
UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。
許容電流(A)
4
材質(シース)
耐油性PVC
材質(絶縁体)
特殊エラストマー
難燃性
VW-1
識別
構成図による
許容曲げ半径(mm)
固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上
仕上外径(mm)
5.5
概算質量(kg/km)
36
シース色
黒(つや消し)
導体構成(本/mm)
108/0.06
絶縁体外径(mm)
1.09
定格温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
すずめっき軟銅撚り線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする