あっちこっちふきん厚手

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レモンイエロー 注文コード84907016 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ギュッと絞って拭くだけ!超極細繊維のパワーでミクロの汚れまでキャッチ!手にやさしい。拭きあとスッキリ。傷がつきにくい。素早く水を吸いとる。洗剤なしで驚くほどきれい。

レモンイエロー 材質ポリエステル50%、ナイロン50% 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D)(mm)330×500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84907007
2024-06-11
用途:
キッチン
雑穀と野菜のお台所 millet+ 様 (サービス業)

これを使用すると他のフキンは使えないです。拭き切りがよくキッチンをキレイに保つことができます。

対象商品:
84907016
2023-06-24
用途:
台所の台拭きとして
サービス業

これを使ってしまうと他のフキンは使えなくなるほど快適です。台所をキレイにたもつことも可能ですのでリピートしまくりです。
こちらで買えるのはありがたいです。

対象商品:
84906998
2019-10-07
用途:
調理台などの台ふきに

水の吸収もよく、とても扱いやすく、重宝してます。少し、値段がよいのが、気になりますが。作業が、はかどるので、代えがたいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
84907025
2019-05-25
用途:
水回りで大活躍
学校法人福岡大学 様 (教育・研究機関)

主に洗面台まわりで使用しています。水をこまめに拭き上げることで水垢もつかず、きれいな状態を保てます。厚手なので汚れをとる際にもしっかりと拭き上げることができます

2人が参考にしています
対象商品:
84907034
2019-06-08
用途:
台所での炊事の際の拭き掃除
その他業種

・質感が柔らかく手に馴染んで気持ちよく使い易い。特に細部の拭取り。
・水分の吸収が素晴らしい。何回も拭く必要がなく効率がよい。
・長期の使用で汚れ洗っても回復しない場合はキッチンハイター等の漂白 剤を吹きかけると元の地色に戻り新品同様に近づき気分がよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする