曜日別特売
AQDEXZS0710 アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越) 84914488

アクアドリルEXフラットショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はシャンク径・溝長・直径など149種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
溝長(mm)
26
直径(Φ)
7.1
注文コード
84914488
品番
AQDEXZS0710
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能

溝長(mm)
26
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
直径(Φ)
7.1
首下長(mm)
29
材質
超硬
先端角(°)
180
表面処理
AQEX
ねじれ角(°)
20
注意
※穴深さは平坦面で1Dc以下 傾斜面では1.5Dc以下の場合のものです。平坦面で1Dcを超える穴あけ及び傾斜面で1.5Dcを超える穴あけはおすすめしません。
※切りくず排出能力が下がることがあります。
※傾斜面の加工には 加工傾斜角(Φ)によって調整して下さい。加工傾斜角(Φ)が30°以下は送り速度を50%に下げて下さい。加工傾斜角(Φ)が30°を超える場合には回転数を70%以下 送り速度を30%以下に下げて下さい。
※外周方向の切込みはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする