450026 4ピース電子レンジライスクッカー Joseph Joseph 84961668

4ピース電子レンジライスクッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84961668品番450026
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フタ付の 本体、水きりかご、計量カップ、しゃもじがセットになったM-クイジーン 電子レンジライスクッカー。計量から食卓に運ぶまで、このセット1つで手軽にできます。しゃもじは調理の時にはフタのロック、持ち運ぶときには取っ手になります。水きりかごは持ち手付きでお米をといだ後の水きりも簡単です。パッケージや取扱説明書に記載されているワット数は参考値です。お持ちの電子レンジに合わせて加熱時間を調節してください。

用途
手軽においしくご飯が炊ける電子レンジ調理器。
材質ポリプロピレン質量(g)535g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×18×14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする