美額キャップ 5枚入 G7437シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 84966624 品番 G7437-1
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

額に向かって幅が広くバンド形状で額への跡残りを軽減できます、使い捨てヘアーネット脱却による廃棄物軽減SDGSへの貢献
会社帰りに額のゴム跡が気にならない、ストレスフリーの快適美額キャップ。

仕様●素材 :顔周り:美額ドットフライス[複合繊維(ポリエステル)57%、ポリエステル43%]、頭頂部:テトニット[ポリエステル100%]●サイズ:S●顔周り寸:50〜60cm●メガネホルダー付き●環境配慮型素材:PTT(植物由来原料)とPE(ペットボトルリサイクル)の複合繊維を使用。PE部分はフルダルハイマルチ糸を使用しているので風合いが良く透けにくい アズワン品番67-3052-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする