中部ビニール工業
中部ビニール工業の ホース
中部ビニール工業の 樹脂ホース
ラバーデラックスホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
85224853
品番
15×22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐寒性、柔軟性に優れ、ねじれに強い肉厚3.5mmの優れた材質。
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
内径(Φmm)
15
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニル
外径(Φmm)
22
色
ブルー
長さ(m)
50
特性
耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
使用温度範囲(℃)
-5〜60
種別
ドラム巻
用途
農業、園芸、一般散水用
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。