ニシキ工業
ニシキ工業の テーブル・椅子セット
ニシキ工業の デスク&チェアー
食堂テーブル オートリターン式
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
(チェアー)ブラック
色(脚部)
ブラック(メラミン焼付塗装)
注文コード
85233804
品番
NSR-1875N-BK
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
椅子が離席と同時にテーブルの下へ自動的に収納されます。スペースの有効利用と共に清掃時の作業効率も上がります。
高さ(mm)
750
間口(mm)
1800
色
(チェアー)ブラック
奥行(mm)
750
材質
(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール
色(脚部)
ブラック(メラミン焼付塗装)
天板厚さ(mm)
28
タイプ
4人掛け用
質量(kg)
46
仕上
天板ソフトエッジ巻き、座面ブロー成型330Φ
グリーン購入法
適合
仕様
アジャスター付き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません