食堂テーブル オートリターン式

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 (チェアー)ブラック 色(脚部)ブラック(メラミン焼付塗装) 注文コード85233829 品番NSR-2175N-BK
参考基準価格(税別)¥233,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

椅子が離席と同時にテーブルの下へ自動的に収納されます。スペースの有効利用と共に清掃時の作業効率も上がります。

高さ(mm)750 間口(mm)2100 (チェアー)ブラック 奥行(mm)750 材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール 色(脚部)ブラック(メラミン焼付塗装) 天板厚さ(mm)28 タイプ4人掛け用 質量(kg)46 仕上天板ソフトエッジ巻き、座面ブロー成型330Φ グリーン購入法適合 仕様アジャスター付き
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする