曜日別特売
D-6621 レンジで出来ちゃう パスタメーカー パール金属 85239648

D-6621 レンジで出来ちゃう パスタメーカー パール金属 85239648
D-6621 レンジで出来ちゃう パスタメーカー パール金属 85239648

レンジで出来ちゃう パスタメーカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85239648品番D-6621
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

お鍋を使わずに電子レンジで手軽にパスタが作れます。1~4人用。便利な目盛り付。湯切りできる水切りメッシュ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×285×105質量(g)136材質本体・ふた:ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-23
用途: パスタ用に

これはいいです。簡単にパスタが作れます
湯切りのフタもついてますが、私はしっかりと湯を切りたいので
出来上がった麺をざるにあげてます。
出来上がりも、問題なく美味しくできます
ケースも持ち手もありよく考えて作ってあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする