曜日別特売
stand-tab-byc-universal タブレットホルダー バイク 自転車用 メディアカバーマーケット 85296908

stand-tab-byc-universal タブレットホルダー バイク 自転車用 メディアカバーマーケット 85296908
stand-tab-byc-universal タブレットホルダー バイク 自転車用 メディアカバーマーケット 85296908
stand-tab-byc-universal タブレットホルダー バイク 自転車用 メディアカバーマーケット 85296908
stand-tab-byc-universal タブレットホルダー バイク 自転車用 メディアカバーマーケット 85296908
stand-tab-byc-universal タブレットホルダー バイク 自転車用 メディアカバーマーケット 85296908

タブレットホルダー バイク 自転車用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85296908品番stand-tab-byc-universal
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

自転車・バイクに取り付けて使用する防水タブレットホルダー。タブレットを雨・風・埃から守ります。
ケースに入れたままタッチパネル操作ができます。取付部分は360度回転可能。
ケースの裏面にDカンが付いおり、ストラップを取り付けることもできます。
厚み調整用のウレタンインナーパッド(3mm×1枚、6mm×2枚)と、ゴム製防振シートが2枚付属。

特性回転機能寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)ケース外寸:218×155×26、ケース内寸:200×138×20適合ハンドル径(Φmm)約20~25質量(g)180
注意
※こちらのタブレットホルダーは汎用ホルダーです。専用ホルダーではございませんのでこの点ご注意ください。
※完全防水ではないため、暴雨時・水中での使用はできません。
※ご使用の際はタブレットが固定されていることを必ずご確認ください。
※本製品の使用による機器やデータの破損・損害につきましては、責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする