AS-LN94BG-W1 LEDクランプライト 無段階調光 オーム電機 85301555 AS-LN94BG-W1 LEDクランプライト 無段階調光 オーム電機 85301555 AS-LN94BG-W1 LEDクランプライト 無段階調光 オーム電機 85301555 AS-LN94BG-W1 LEDクランプライト 無段階調光 オーム電機 85301555

LEDクランプライト 無段階調光

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85301555 品番AS-LN94BG-W1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%〜100%)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)

消費電力(W)10.5 ホワイト 電球の種類LED 電源コード(m)約1.8 調光の可否 付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約850 全光束(Lm)900(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 アーム長さ(mm)460 光源チップ型LED(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 セード寸法(mm)330 使用場所屋内用 調光方式無段階調光(10%〜100%)
取扱説明書:(2.85MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85301555
2023-05-31
用途:
部品の検品作業
サービス業

ややアームが短いですが、このコンパクト感が逆に使い勝手が良く、十分活用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする