AS-LE94BG-W1 LEDクランプライト 無段階調光 調色 オーム電機 85301564 AS-LE94BG-W1 LEDクランプライト 無段階調光 調色 オーム電機 85301564 AS-LE94BG-W1 LEDクランプライト 無段階調光 調色 オーム電機 85301564 AS-LE94BG-W1 LEDクランプライト 無段階調光 調色 オーム電機 85301564

LEDクランプライト 無段階調光 調色

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85301564 品番AS-LE94BG-W1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%〜100%)
タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)

消費電力(W)10.5 ホワイト 電球の種類LED 電源コード(m)約1.8 調光の可否 付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約850 全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 アーム長さ(mm)460 光源チップ型LED(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.7 セード寸法(mm)330 使用場所屋内用 調光方式無段階調光(10%〜100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)
取扱説明書:(2.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする