EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85330036
品番
CNCR-C+5.02
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
右刃左ネジレ7°TiCNコート
全長(mm)
65
材質
超硬 K10
コーティング
TiCN
外径(Φmm)
5.02
刃長(mm)
25
シャンク径(mm)
4
外径公差(mm)
+0.005/0
用途
超硬自動旋盤用リーマ
刃形
スパイラル