EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85344666
品番
NCR-C+0.985
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
右刃左ネジレ7°TiCNコート
刃形
スパイラル
全長(mm)
50
刃長(mm)
12
材質
コバルトハイス
外径(Φmm)
0.985
用途
自動旋盤用リーマ
表面処理
TiCN
外径公差(mm)
+0.005/0
シャンク径(mm)
3