コジット
コジットの キッチン・調理用品
コジットの レンジ調理・アイデアグッズ
ベジココちゃん
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85510618
品番
20124
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
野菜と一緒に入れるだけ
野菜・果物の痛みの元となるエチレンガスを九州・分解して鮮度長持ち
交換目安:3ヶ月
寸法(mm)
(約)80×83×200
質量(g)
(約)10
材質
本体・フック:PET 中身:ニッケル白金触媒活性炭 袋:紙