スバル純正 カーゴサイクルキャリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85521776 品番L0017AN100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

適合車種:アウトバック
搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで660mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)
前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります
※カーゴマット、カーゴトレーマットとの共着不可

適合車種OUTBACK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする